・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)15
寸法D(mm)35
寸法Da(mm)-
寸法Db(Φmm)-
寸法Ds(mm)20
寸法M(Φmm)10
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1
材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。
アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。
ラチェット機構つきノブを採用。
手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。
ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8
ねじ規格並目
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)
ねじピッチ1.5
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)5
1袋入数(個)1
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)17
ねじ規格細目
寸法M(mm)M12
最高使用温度(℃)180
許容圧力(MPa)40
許容締付トルク(N・m)20
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。