39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)TW340(チタン2種)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目/細目(M/M1) 材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 ねじ規格並目
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
309 税込340
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.8 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 ねじ規格並目
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1袋(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)