絞り込み
取付座(mm)
59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・105×105・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・137×105・140×110・140×140・160×160・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
2,959件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ハンマーキャスター
409税込450
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)固定 ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター(ゴム車)固定ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番114-2897質量(g)240車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)テンテキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタングレーストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)テンテキャスター
37,980税込41,778
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイールトラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定テンテキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)テンテキャスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)テンテキャスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定テンテキャスター
23,980税込26,378
1個
当日出荷
材質(車輪)弾性ゴム荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×115ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
28,980税込31,878
1個
当日出荷
材質(車輪)弾性ゴム荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみ テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみテンテキャスター
7,398税込8,138
1個
当日出荷
トラスコ品番115-4255材質金具:スチール荷重種別重荷重質量(kg)0.3ストッパーなし取付穴径P(mm)11
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
77,980税込85,778
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
68,980税込75,878
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズBlickle(ブリックレ)
99,980税込109,978
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃
重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
88,980税込97,878
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
63,980税込70,378
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
57,980税込63,778
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
54,980税込60,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
44,980税込49,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重仕様  ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
56,980税込62,678
1台
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)ポリウレタン荷重種別重荷重リム幅(mm)50硬度(タイヤ)ショアA75℃キャスター(mm)(偏心自在)70ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突取付け高さ(cm)245
重荷重仕様  ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
53,980税込59,378
1台
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)ポリウレタン荷重種別重荷重硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突
XRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車 ハンマーキャスターXRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1510材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
グランカート用リング式 自在4輪ストッパー TRUSCOグランカート用リング式 自在4輪ストッパーTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在2輪ストッパー TRUSCOグランカート用リング式 自在2輪ストッパーTRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー TRUSCOグランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパーTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
運搬車用取り替えキャスター 自在ブレーキ KAISER[物流用品]運搬車用取り替えキャスター 自在ブレーキKAISER[物流用品]
9,698税込10,668
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴムトラスコ品番833-8987適合本体243418、243426材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム質量(kg)3.5タイプ自在ストッパーなし車輪径D(Φmm)2002018年トラスコ掲載ページ8 1090
超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 SAMSONG超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車SAMSONG
68,980税込75,878
1個
当日出荷
デュアル(2輪)キャスターに、テーパーロールベアリングを採用した、超高荷重対応のキャスターです。
材質(車輪)耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0803
産業用重荷重キャスター 自在 SAMSONG産業用重荷重キャスター 自在SAMSONG
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番835-8149材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン質量(kg)1.26ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0793
高さ調整機能付 双輪キャスター 自在 SAMSONG高さ調整機能付 双輪キャスター 自在SAMSONG
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番835-8115材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン質量(g)516ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0748
サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付 SAMSONGサンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付SAMSONG
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ゴムトラスコ品番835-8127材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム質量(g)945ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0702
高弾性ウレタンキャスター 自在 SAMSONG高弾性ウレタンキャスター 自在SAMSONG
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質(車輪)高弾性ポリウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
サムソン 防塵キャスター 自在 SAMSONGサムソン 防塵キャスター 自在SAMSONG
999税込1,099
1個
当日出荷
ショア硬度70のHRBゴムを装着し、走行の軽いキャスターです。旋回パーツ部分は防塵用のカバーで覆われており、埃や塵の堆積によるキャスター旋回性能へのダメージを軽減します。
材質(車輪)HRBゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:HRBゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0651
高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付SAMSONG(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
材質(車輪)MIRゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴムストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0664
サムソン PPキャスター 自在ストッパー付 SAMSONGサムソン PPキャスター 自在ストッパー付SAMSONG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番835-8154材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)質量(g)710ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0702
サムソン PPキャスター 自在 SAMSONGサムソン PPキャスター 自在SAMSONG
799税込879
1個
当日出荷
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番835-8153材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)質量(g)620ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702
鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付きヨドノ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付ヨドノ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付ヨドノ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付ヨドノ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付ヨドノ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター