絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・105×105・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・137×105・140×110・140×140・160×160・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,944件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター自在TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3454車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在バネ圧キャスター ハイロジック自在バネ圧キャスターハイロジック(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロン材質ナイロン備考バネ圧約5kg車輪幅(mm)32ストッパーなしアズワン品番64-7744-87キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ双輪
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ナイロン車輪)東正車輛(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
荷重種別重荷重タイプ固定ストッパーなし
G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター
81税込89
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)イノアック
3,429税込3,772
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ平行キャスター ユーエイキャスターPシリーズ平行キャスターユーエイキャスター(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式平行キャスター車輪幅(mm)20寸法L(mm)17.5寸法d(mm)57.3寸法X(mm)58.3ストッパーなし寸法A(Φmm)61偏芯E(mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音キャスター 自在 100mm NewHikari静音キャスター 自在 100mmNewHikari
998税込1,098
1個
翌々日出荷
旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)導電性ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン
979税込1,077
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBSハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター