プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9953材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
SUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪ハンマーキャスター当日出荷から9日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO当日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO当日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター当日出荷から10日以内出荷
●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。
●[新機構のサイドストッパー付]
ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車SS金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります