プレート式 自在車キャスター :「牽引」の検索結果

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牽引用キャスター(自在) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)80 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスター
シャフト緩み止め割ピン仕様 ストッパーなし 軸受種類鋼板製ベアリング入り
1個
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)185~205 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)230~250 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMS-200AW アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用)  自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7311 形状自在式 質量(kg)3.80 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)144×144 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
13日以内出荷

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 ストッパー 偏心E(mm)80 旋回半径R(mm)160~166 取付穴径P(Φmm)13.5
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)230~250 偏心E(mm)80 プレート寸法X×Y(mm)113×159 旋回半径R(mm)184~196 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0414 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑) 質量(kg)5.233 タイプ自在式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1378 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)120~105 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)120~105 取付座B(mm)144
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式自在 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります