バフ :「研磨用 布バフ」の検索結果

バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 外径(mm)100 穴径(mm)16(15) 材質不織布 適合材各種金属、木材
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂 磁石寸法(mm)Φ100
1個
5,798 税込6,378
欠品中