六角ボルト :「ネジ m4」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(9)
NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント ねじ規格並目 材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)
材質PP 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)
材質PEEK 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ベスペル SP-1 頭部形状六角
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 ねじ規格並目
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質高強度チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルト
種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)