六角ボルト :「電子顕微鏡」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
ねじ規格並目
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。