絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(276)
  • エスコ(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • TRUSCO(2)
  • コノエ(1)
  • BUMAX(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • ケミス(1)
  • 由良産商(1)
  • 協永産業(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(7)
材質
  • 樹脂すべて(5)
  • PEEK(1)
  • PFA(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

六角ボルト :「M12 1.25」の検索結果

関連キーワード
  • m12 1.25
  • m12 1.25 ボルト
  • m12 1.25 ナット
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラントねじ規格並目材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.81袋入数(個)10ねじ規格並目
六角ボルト