7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
909 税込1,000
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.8 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 ねじ規格並目
1パック(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)