六角ボルト :「六角ボルト 強度区分10.9」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法S(mm)13
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)約15
寸法Z(mm)約1.2
頭部形状六角
寸法K(mm)5.5
寸法ds(mm)8
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじの呼びM8
材質鉄
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法S(mm)13
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)約15
寸法Z(mm)約1.2
頭部形状六角
寸法K(mm)5.5
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
1
2
3
4
5
次へ
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。