六角ボルト :「電気絶縁用品」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。