2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)5 1袋入数(個)1 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)17 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 最高使用温度(℃)180 許容圧力(MPa)40 許容締付トルク(N・m)20
1個
529 税込582
当日出荷

『プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります