3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PVDF 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじPVDF平座金
RoHS
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PVDF 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります