「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(36)
2.8(26)
3.2(48)
4.3(49)
4.5(25)
5.3(46)
5.5(30)
6.4(28)
10.5(43)
13(33)
内径(Φmm)をもっと見る
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。