ワッシャー(樹脂) :「樹脂ワッシャー m3」の検索結果
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(14)
2.8
3.2(27)
3.3(13)
4.3(8)
4.5(7)
6.5(8)
10.5(9)
13(7)
17(7)
内径(Φmm)をもっと見る
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1454
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ナイロン
質量(g)2.7
呼び径M3
外径(mm)8.0
アズワン品番64-8426-50
内径(mm)2.8
1袋(50個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。