ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識
材質SUS
種類ワッシャー
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS310S
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法M10
外径D(Φmm)18.4
厚さt(mm)(最小)2.5
内径d(Φmm)10.2
幅b(mm)(最小)3.7
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質SUS310S
質量(g)2.2
タイプワッシャ
D18
寸法d(mm)8.5
呼び8
寸法T(mm)1.5
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
呼び寸法M30
材質SUS310S
外径D(Φmm)49.9
内径d(Φmm)30.5
厚さt(mm)(最小)7.5
表面処理生地(または標準)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)(最小)8.7
1箱(45個)
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
ねじの呼びM20
材質SUS310S
外径D(Φmm)40
内径d(Φmm)21
厚さt(mm)3.2
表面処理生地(または標準)
種類丸ワッシャー
1箱(150個)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
1箱(70個)
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。