ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質燐青銅(PB)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法M8
外径D(Φmm)15.4
表面処理クローム
厚さt(mm)(最小)2
内径d(Φmm)8.2
幅b(mm)(最小)3.2
1箱(1500個)
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
呼びM4
寸法d(mm)4.3
寸法t(mm)0.45
寸法D(mm)8.5
材質鉄
歯数9
種類歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)8.5
表面処理クローム
厚さt(mm)0.45
内径d(Φmm)4.3
1パック(50個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.25
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)10
呼びCDW-M6-H
寸法t(mm)1
寸法D(mm)10
表面処理クローム
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)6.4
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)0.85
寸法d(mm)5.25
外径D(Φmm)8.5
呼びCDW-M5-L
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8.5
表面処理クローム
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)5.25
1パック(9個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。