ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。
材質鉄
表面処理黒色酸化被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
呼び寸法M10
寸法d(mm)11
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)28
表面処理パーカー(黒染め)
1箱(200個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。