ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
特価
本日12月24日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメート白
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価黒亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)
種類スプリングワッシャー
規格JIS規格品
表面処理三価クロメート
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類ばね座金
表面処理三価黒亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価黒色クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
片面に5度の勾配をつけた座金です。主に溝形鋼(チャンネル)に使用。
材質スチール
種類テーパー座金
表面処理三価クロメートメッキ
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質スチール
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール
種類丸ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
表面処理Ni、3価クロメート
質量(g)0.9
種類スプリングワッシャー
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18
税込¥20
7日以内出荷
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。