ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
呼び寸法5/8
寸法d(Φmm)18
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)38
材質鉄
種類丸ワッシャー
外径D(Φmm)38
表面処理三価ホワイト
厚さt(mm)3.2
内径d(Φmm)18
1パック(7個)
¥539
税込¥593
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
厚さ(mm)6
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)33
呼び寸法M33
外径(Φmm)90
表面処理3価ホワイト
関連資料(0.09MB)
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
寸法t(mm)3.2
表面処理三価ホワイト
厚さt(mm)3.2
1
2
3
次へ
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。