ワッシャー(金属) :「皿 ワッシャー」の検索結果
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質ステンレス
種類皿ばね座金
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10
硬さ40~48HRC
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.2
呼び寸法M6
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)13
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)13
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.7
内径d(Φmm)6.4
1箱(5000個)
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.25
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)10
呼びCDW-M6-H
寸法t(mm)1
寸法D(mm)10
表面処理クローム
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)6.4
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)0.85
寸法d(mm)5.25
外径D(Φmm)8.5
呼びCDW-M5-L
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8.5
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)5.25
1パック(10個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)0.85
寸法d(mm)5.25
外径D(Φmm)8.5
呼びCDW-M5-L
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8.5
表面処理クローム
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)5.25
1パック(9個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
1
2
3
次へ
ワッシャー(金属) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。