アイナットとは、建築金物であり主に重量があるものを吊り上げる場合に使用される部品、吊り金具。締め付け用の金具と違って使用荷重がありますので、用途に応じた適切な強度と耐熱性や耐蝕性などを考慮の上、製品を選ぶことが重要になります。材質はステンレスや鉄などで、リング部分が目(英語でアイ)のようであることから、アイナットと呼ばれるようになりました。重量物を吊り上げるため、使用方法を誤ると大きな事故となる恐れがありますので、適切な製品を正しく使いましょう。
特価
本日7月30日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(2)
1/2(1)
3/4(1)
M6(2)
M8(3)
M10(2)
M12(2)
M16(2)
M20(2)
M24(2)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの呼びM8
材質SUS316L
寸法H(mm)(参考)39.3
寸法a(mm)32.6
寸法t(mm)12
寸法D(mm)16
寸法b(mm)20
寸法d1(mm)8.5
寸法h(mm)23
寸法c(mm)6.3
寸法r約8
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。