アイナットとは、建築金物であり主に重量があるものを吊り上げる場合に使用される部品、吊り金具。締め付け用の金具と違って使用荷重がありますので、用途に応じた適切な強度と耐熱性や耐蝕性などを考慮の上、製品を選ぶことが重要になります。材質はステンレスや鉄などで、リング部分が目(英語でアイ)のようであることから、アイナットと呼ばれるようになりました。重量物を吊り上げるため、使用方法を誤ると大きな事故となる恐れがありますので、適切な製品を正しく使いましょう。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
M16(1)
M20(1)
M22(1)
M24(1)
M30(1)
M36(1)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの呼びW1
材質鉄
山数8
寸法H(mm)111
寸法a(mm)90
寸法t(mm)38
寸法r(mm)25
寸法D(mm)45
表面処理ドブ
寸法b(mm)50
寸法d1(mm)25
寸法h(mm)66
寸法c(mm)20
ねじ山種類ウィット
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。