57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(10)
M6(16)
M8(22)
M10(20)
M12(22)
M14(9)
M16(14)
M18(7)
M20(11)
M24(7)
ねじの呼びをもっと見る
エスコ品番EA949SD-25 材質ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)1.25 規格1種 呼び寸法M8 六角対辺(mm)13
1袋(20個)
885 税込974
当日出荷

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
1パック(2個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
1セット(50個)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ステンレス ねじピッチ1.25 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本) 種類六角ナット ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
当日出荷

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M12 仕様1A ねじの呼びM12 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M6 仕様1A ねじの呼びM6 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M10 仕様1A ねじピッチ1.5 ねじの呼びM10 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(4個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M8 仕様1A ねじの呼びM8 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(6個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M4 仕様1A ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M5 仕様1A ねじの呼びM5 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SHNJ・SWAJ 平座金
材質SUS310S
1個
69 税込76
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SUS316L 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS405 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(7個)ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレス
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理ブラック
1パック(23個)ほか
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル細目
1個ほか
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス ねじピッチ1.5 規格2種 ねじの種類ナット 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス ねじの種類ナット ねじ山種類UNC
1箱(400個)
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM56 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

材質SUS304L 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS316L 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(9個)ほか
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『六角ナット』には他にこんなカテゴリがあります