曜日別特売

六角ナット(2種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)

六角ナット(2種(ステンレス/SUS焼付け防止コート) - 大阪魂
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69175417M121パック(5個)-----
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115025M121箱(200個)M121.752種1019
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69115025M1269175417M12M12 六角ナット(2種(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 69175417六角ナット(2種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)大阪魂1パック(5個)
¥729
税込¥802
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする