絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・1.7・2・3・10・12・15・20
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: その他スペーサー

816件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ カメダデンキスペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプカメダデンキ
8,498税込9,348
1袋(50個)
7日以内出荷
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサーナット(ピーク)(小箱) ケミススペーサーナット(ピーク)(小箱)ケミス
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
呼びM3種別ナット材質ポリアセタールねじピッチ0.5
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)大陽ステンレススプリング
2,398税込2,638
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質
スペーサー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングスペーサー(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
BJ632 ハイトスペーサー イマオコーポレーションBJ632 ハイトスペーサーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
30°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)30°LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
9日以内出荷
LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
材質LCP樹脂(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,382税込1,520
1袋(100個)
5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
茶(樹脂の性質上、色ムラがあります)材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120
ベークスペーサー M3用 50mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 50mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×50対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 20mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 20mm廣杉計器
71税込78
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×20対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 25mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 25mm廣杉計器
77税込85
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×25対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 5mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 5mm廣杉計器
71税込78
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×5対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm廣杉計器
97税込107
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm廣杉計器
74税込81
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×25ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ドブスペーサー(タイヨウ 大阪魂ドブスペーサー(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(26個)
翌々日出荷
呼び径10寸法d(mm)10.2寸法t(mm)1寸法D(mm)12.2寸法l(mm)12
3カ-B スペーサー(タイヨウ 大阪魂3カ-B スペーサー(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(40個)
翌々日出荷
呼び径5寸法d(mm)5.1寸法t(mm)0.6寸法D(mm)6.3寸法l(mm)3
3カ-W スペーサー(タイヨウ 大阪魂3カ-W スペーサー(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(204個)ほか
翌々日出荷
シールド スタンドオフSP 大阪魂シールド スタンドオフSP大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌々日出荷
寸法L(mm)8寸法H(mm)7.2寸法A(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)6.18ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1スペーサNo.310
POPスタンドオフスペーサー 大阪魂POPスタンドオフスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8.2寸法S(mm)10寸法D(mm)7.18ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)7.2最小板厚(mm)1スペーサ410
POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂POPSUSスタンドオフスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
最小板厚(mm)1
POPスペーサー 大阪魂POPスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。
3カ-W スルースペーサー 大阪魂3カ-W スルースペーサー大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
寸法H(mm)7寸法D(mm)6.1ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1参考強度押し込み強度:1.2kN、倒れモーメント:2.0N・m
アカハンドウタイトリツケスペーサ 大阪魂アカハンドウタイトリツケスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
ニッケルBS(-)スペーサー 大阪魂ニッケルBS(-)スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
SUS303ステン6カクスペーサーLSU- 大阪魂SUS303ステン6カクスペーサーLSU-大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
SUS303 ステン スペーサー 大阪魂SUS303 ステン スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)3内径(Φmm)4.2外径(Φmm)6
PTFEチュウクウスペーサー 大阪魂PTFEチュウクウスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性
ピークスペーサー 大阪魂ピークスペーサー大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
アルマイトBアルミ アルミ スペーサー 大阪魂アルマイトBアルミ アルミ スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/黒アルマイト(BAL)
A2011アルミアルミ スペーサーCL510N スペーサー 大阪魂A2011アルミアルミ スペーサーCL510N スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
ナマリレスBZ5エコスペーサー 大阪魂ナマリレスBZ5エコスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
BSスペーサーCB 大阪魂BSスペーサーCB大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質/黄銅(C2700T-H)カドミウム含有量10ppm未満 処理/脱脂(メッキなし)
クロ ABS スペーサー 大阪魂クロ ABS スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
材質/ABS 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)
ABSスペーサー 大阪魂ABSスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質/ABS 色/アイボリー 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)
POMスペーサー 大阪魂POMスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
ジュラコン POM スペーサーC 大阪魂ジュラコン POM スペーサーC大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
SUS316 ステン 6カクスペーサー 大阪魂SUS316 ステン 6カクスペーサー大阪魂
918税込1,010
1個
翌々日出荷
SUS303 ステン 6カクスペーサーBSU 大阪魂SUS303 ステン 6カクスペーサーBSU大阪魂
945税込1,040
1個
翌々日出荷

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー