絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(29)
- ABS(6)
- PBT(1)
- エラストマー(2)
- ジュラコン(R)(9)
- セラミック(3)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(6)
- ポリアセタール(2)
- 鉄(10)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・アルマイト・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
モノタロウ・廣杉計器・大阪魂・タカチ電機工業・TRUSCO・大陽ステンレススプリング・品川商工・MYG・ユーボン・名取製作所
「ねじの呼び」から絞り込む

アルミスペーサー(アルミカラー)
(8件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3色本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(50個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥838~税込¥922~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)色乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)
ユーボン(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(50個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)8日以内出荷ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50個)8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応