絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(9)
- M5(2)
- M6(2)
外径(Φmm)
- 8
- 3(5)
- 4(10)
- 4.18(14)
- 6(9)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(9)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 10(8)
- 11(5)
- 12.2(5)
- 14(7)
- 18(5)
- 20(5)
- 22(5)
- 24(5)
- 25(5)
- 50(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 4(2)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 5.2(2)
- 5.3(1)
- 6(2)
材質
- 樹脂すべて(10)
- ABS(2)
- ジュラコン(R)(4)
- ポリアセタール(4)
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
無電解ニッケル・黒染め
ブランド
- 大阪魂(7)
- 廣杉計器(4)
- TRUSCO(2)
- 名取製作所(1)
大阪魂・廣杉計器・TRUSCO・名取製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(9)
M5(2)
M6(2)

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(200個)当日出荷から9日以内出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm
廣杉計器¥56税込¥621個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm
廣杉計器¥49税込¥541個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm
廣杉計器¥97税込¥1071個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm
廣杉計器¥74税込¥811個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×25ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
クロ ABS スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷材質/ABS 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
ABSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/ABS 色/アイボリー 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8