絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・1.7・2・3・10・12・15・20
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: その他スペーサー

815件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(100個)
9日以内出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)
9日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
5端子電源レギュレーター用スペーサー MAC8(マックエイト)5端子電源レギュレーター用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)
9日以内出荷
5端子電源レギュレーターに適合するスペーサーです。 ゴミの付着によるリークを防止することが出来ます。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサーMAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(100個)
9日以内出荷から11日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から32日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法L(mm)5.5寸法A(mm)3.5締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
2,798税込3,078
1袋(100個)
33日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)
14日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを二段に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質PPS樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
30°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)30°LED用スペーサー(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
9日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます
材質LCP樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
45°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)45°LED用スペーサー(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)
9日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質LCP樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
スペーサー中空型 ステンレス MAC8(マックエイト)スペーサー中空型 ステンレスMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000BUシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000BUシリーズ廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Gシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Gシリーズ廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Rシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Rシリーズ廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Bシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Bシリーズ廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スペーサー(LED取付カバー) LDC-305シリーズ(Φ3用) 廣杉計器スペーサー(スペーサー(LED取付カバー) LDC-305シリーズ(Φ3用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法L(mm)5.4種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-5400Nシリーズ(Φ3・Φ5 4本足用 半透明) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-5400Nシリーズ(Φ3・Φ5 4本足用 半透明)廣杉計器
729税込802
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-400Nシリーズ(Φ3 2本足用 半透明) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-400Nシリーズ(Φ3 2本足用 半透明)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-400Bシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-400Bシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-2600Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-2600Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(トランジスタ用スペーサー) TRG-00シリーズ 廣杉計器スペーサー(トランジスタ用スペーサー) TRG-00シリーズ廣杉計器
799税込879
1袋(50個)
8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Iシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Iシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-4300BEシリーズオネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-4300BEシリーズオネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-3200BEシリーズオネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-3200BEシリーズオネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SKEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SKEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー