3ページ目: その他スペーサー
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
用途配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
トラスコ品番250-4846
アズワン品番65-1996-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色
使用温度範囲(℃)-40~+240
耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75℃(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
その他スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。