絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・1.7・2・3・10・12・15・20
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
815件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー (横型)MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
2,798税込3,078
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボンジュラコン(R)スペーサー(UBJ)ユーボン(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-400シリーズ(Φ3 2本足用 黒色) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-400シリーズ(Φ3 2本足用 黒色)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-08Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-08Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(レニースペーサー) BSRY-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(レニースペーサー) BSRY-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質レニーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-800Eシリーズ(M=8 ピッチ1.25) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) BSF-800Eシリーズ(M=8 ピッチ1.25)廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M8種別オネジ/メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(軸保護スペーサー) SS-000Eシリーズ(細目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SS-000Eシリーズ(細目ネジ用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-300SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-300SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ(特殊形状)/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)MAC8(マックエイト)
893税込982
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125
SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂SUS304 ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂ボーセイ SUSクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS 大阪魂3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
調整用スペーサー MAC8(マックエイト)調整用スペーサーMAC8(マックエイト)
549税込604
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
三端子用スペーサー MAC8(マックエイト)三端子用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)角型LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)表面実装用LEDスペーサーMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から15日以内出荷
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.6材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
スペーサー(スペーサー(LED取付カバー) LDC-509シリーズ(Φ5用) 廣杉計器スペーサー(スペーサー(LED取付カバー) LDC-509シリーズ(Φ5用)廣杉計器
899税込989
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法L(mm)8.6種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー