絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・1.7・2・3・10・12・15・20
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
815件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
SUS303ステン マル スペーサーBRU 大阪魂SUS303ステン マル スペーサーBRU大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SUS304 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂SUS304 ステン6カク スペーサーBSU大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ニッケル BS マルスペーサー 大阪魂ニッケル BS マルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
KS26アルミ アルミ スペーサー 大阪魂KS26アルミ アルミ スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS303ステン スペーサー CU 大阪魂SUS303ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ジュラコン POM スペーサー 大阪魂ジュラコン POM スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂ジュラコン POM 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン FSスペーサー 大阪魂ステン FSスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
3カーユニクリンチスペーサー(スルー 大阪魂3カーユニクリンチスペーサー(スルー大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
304ヨウ セルスペーサ(スル- 大阪魂304ヨウ セルスペーサ(スル-大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
種別セルスペーサー
ニッケル パイロットスペーサーPF15 大阪魂ニッケル パイロットスペーサーPF15大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS ネジナシセルスペーサー DF 大阪魂SUS ネジナシセルスペーサー DF大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー 大阪魂3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業
299税込329
1袋(20個)
3日以内出荷
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66乳白色外径(mm)5.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z大阪魂
1,452税込1,597
1個
翌々日出荷
BTヨウゼツエンスリーブ 大阪魂BTヨウゼツエンスリーブ大阪魂
469税込516
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプT.SIN(テイシン電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
三端子スペーサー 品川商工三端子スペーサー品川商工
5,598税込6,158
1箱(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)
材質オレフィン系エラストマー UL94V-0標準色
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ) TRUSCO丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
649税込714
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスペーサー TRUSCOコンパクトスペーサーTRUSCO
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。
用途基板内の底上げ、間隔を作るために
LED用スペーサー (連結タイプ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー (連結タイプ)MAC8(マックエイト)
769税込846
1袋(10個)
9日以内出荷から10日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(100個)
9日以内出荷から13日以内出荷
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,698税込4,068
1袋(100個)
9日以内出荷から14日以内出荷
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
8,698税込9,568
1袋(100個)
9日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷から9日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ(メーター・PTFE(鉄/生地) 大阪魂絶縁スリーブ(メーター・PTFE(鉄/生地)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM30材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE) 大阪魂大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE)大阪魂
499税込549
1パック(1個)
翌々日出荷
材質PTFE表面処理生地(または標準)
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
189税込208
1個
6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)1.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
98税込108
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
199税込219
1個
6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)1.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
108税込119
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ABSスペーサー) CA-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-600シリーズ(M=6用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ABSスペーサー) CA-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー