絞り込み
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
1,473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(281件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(30個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(32件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード(27件のレビュー)
829税込912
1パック(9個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷から翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ大阪魂(22件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(23個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
389税込428
1パック(3個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
559税込615特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(21件のレビュー)
339税込373特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
130税込143
1パック(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
649税込714特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
249税込274特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,588税込1,747
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
349税込384特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(22個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
699税込769
1パック(17個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂(25件のレビュー)
359税込395特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
300税込330
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
459税込505
1パック(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト