絞り込み
ねじの呼び
  • M6(12)
  • W1/4(5)
  • W3/8(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • (8)
適合材
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 25(6)
  • 30(9)
  • 35(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 10.5(8)
  • 12(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 8.5(5)
  • 11(7)
  • 12.5(1)
6.4・8.5・11・12.5
埋め込み深さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(1)
15・25・30・35・40
ねじ長さ(mm)
  • 10
  • 12(30)
  • 13(19)
  • 14(24)
  • 15(77)
  • 20(128)
  • 22(18)
  • 23(19)
  • 24(19)
  • 25(111)
  • 30(109)
  • 35(49)
  • 39(16)
  • 40(86)
  • 45(34)
  • 49(18)
  • 50(75)
  • 55(18)
  • 60(35)
  • 70(22)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・クロメート・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • ユニカ(3)
  • TRUSCO(2)
  • デイコム(2)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・デイコム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
879税込967
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(200個)
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)
当日出荷
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(17個)
翌々日出荷
材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
SUSベストアンカー 大阪魂SUSベストアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6
ルーティー・カットアンカー 大阪魂ルーティー・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカルーティカットアンカー CAタイプ 28CAユニカ
14,980税込16,478
1セット(200個)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)10.5トラスコ品番748-9706質量(g)18
ユニコンアンカー UC-2025 ユニカユニコンアンカー UC-2025ユニカ
5,298税込5,828
1セット(100個)
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)25外径(Φmm)8トラスコ品番750-2737質量(g)7
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱) デイコムベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)デイコム
9,498税込10,448
1箱(15個)
9日以内出荷
呼びW1/4外径(Φmm)10.5全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11材質表面処理生地
ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱) デイコムベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)デイコム
37,980税込41,778
1箱(200個)
翌々日出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト