絞り込み
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(6)
  • M10(2)
  • W5/16(4)
  • W3/8(16)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • SUSXM7(1)
  • (18)
適合材
  • その他(1)
  • コンクリート(6)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 30(24)
  • 35(2)
  • 55(1)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 10.5(2)
  • 12(18)
  • 14(2)
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10.5(6)
  • 11(2)
  • 12.5(16)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
9.5・10.5・11・12.5・14.5・16
埋め込み深さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(13)
  • 38(1)
20・30・38
ねじ長さ(mm)
  • 12
  • 10(16)
  • 13(19)
  • 14(21)
  • 15(77)
  • 20(121)
  • 22(18)
  • 23(19)
  • 25(110)
  • 30(103)
  • 35(46)
  • 40(80)
  • 45(34)
  • 49(16)
  • 50(73)
  • 55(18)
  • 60(35)
  • 65(16)
  • 70(22)
  • 100(13)
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・ユニクロ
ブランド
  • サンコーテクノ(9)
  • ユニカ(8)
  • TRUSCO(4)
  • 大阪魂(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂GTアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1箱(10本)
当日出荷
種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)サンコーテクノ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
559税込615
1本
当日出荷から4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,198税込3,518
1パック(8本)
当日出荷
ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス GTアンカー(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)30種別インチねじ材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
ユニコンアンカー UC ショートタイプ ユニカユニコンアンカー UC ショートタイプユニカ
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ねじ径M10全長(mm)30ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12質量(g)18穿孔長(mm)30穿孔径(mm)12.5
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ) ユニカ内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)ユニカ
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(200本)
6日以内出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
8,398税込9,238
1箱(50本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030Bユニカ
16,980税込18,678
1セット(100本)
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(16個)
翌々日出荷
材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
スラブダケアンカー サンコーテクノスラブダケアンカーサンコーテクノ
8,298税込9,128
1箱(100本)
当日出荷
穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)ユニカ
7,798税込8,578
1箱(100本)
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノシーティーアンカー GTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
翌々日出荷
貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプユニカ
459税込505
1パック
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BXユニカ
24,980税込27,478
1セット(100個)
3日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質ステンレス全長(mm)30下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12トラスコ品番750-2869質量(g)18
ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-3030BXユニカ
5,598税込6,158
1セット(100個)
4日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト