絞り込み
ねじの呼び
  • M6(5)
  • M8(9)
  • M10(1)
  • W5/16(7)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • (10)
適合材
  • コンクリート(4)
  • 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
  • 30(11)
  • 35(9)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 12(9)
  • 14(2)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(4)
  • 10.5(4)
  • 12.5(9)
  • 14.5(2)
7.5・10.5・12.5・14.5
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 35(7)
30・35
ねじ長さ(mm)
  • 13
  • 10(16)
  • 12(30)
  • 14(21)
  • 15(77)
  • 20(121)
  • 22(18)
  • 23(19)
  • 25(110)
  • 30(103)
  • 35(46)
  • 40(80)
  • 45(34)
  • 49(16)
  • 50(73)
  • 55(18)
  • 60(35)
  • 65(16)
  • 70(22)
  • 100(13)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • ユニカ(4)
  • 大阪魂(4)
  • TRUSCO(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(8本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,598税込8,358
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
8,598税込9,458
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)ユニカ
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(150本)
6日以内出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
22,980税込25,278
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,998税込6,598
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(8本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト