絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M10(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (2)
適合材
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
9.5・10
埋め込み深さ(mm)
  • 49(1)
49
ねじ長さ(mm)
  • 37
  • 10(19)
  • 12(33)
  • 13(19)
  • 14(22)
  • 15(77)
  • 20(127)
  • 22(19)
  • 23(19)
  • 25(120)
  • 30(109)
  • 32(16)
  • 35(56)
  • 40(86)
  • 45(44)
  • 49(16)
  • 50(77)
  • 55(18)
  • 60(42)
  • 70(23)
  • 100(15)
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・サンコーテクノ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ドブトルコンアンカー 大阪魂ドブトルコンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
8,498税込9,348
1箱(400本)
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト