絞り込み
ねじの呼び
  • M4(4)
  • M6.2(1)
  • M8(1)
  • M12(9)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (14)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 32(3)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 71(1)
  • 75(3)
  • 86(1)
  • 90(11)
外径(Φmm)
  • 6.7(2)
  • 6.8(2)
ドリル径(Φmm)
  • 5.3~5.7(3)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 12(7)
5.3~5.7・8・9・12
埋め込み深さ(mm)
  • 61(6)
  • 66(1)
  • 68(3)
  • 75(1)
  • 78(1)
61・66・68・75・78
ねじ長さ(mm)
  • 39
  • 10(20)
  • 12(40)
  • 13(20)
  • 14(24)
  • 15(80)
  • 20(138)
  • 22(21)
  • 23(21)
  • 24(19)
  • 25(126)
  • 30(120)
  • 32(21)
  • 35(66)
  • 40(96)
  • 45(47)
  • 50(82)
  • 55(22)
  • 60(43)
  • 70(25)
  • 75(19)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • ユニカ(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • 若井産業(3)
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ユニカ・サンコーテクノ・若井産業・大阪魂・TRUSCO・フィッシャージャパン・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    8,698税込9,568
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ビスピタ サラ 徳用パック 若井産業

    ビスピタ サラ 徳用パック

    若井産業
    5,498税込6,048
    1箱(130本×2パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ボードファスナーB-412BT TRUSCO

    ボードファスナーB-412BT

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • コンクリートハンガーW3/8 八幡ねじ

    コンクリートハンガーW3/8

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM6.2材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39太さ(mm)6.2
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    9,498税込10,448
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ドブトルコンアンカー 大阪魂

    ドブトルコンアンカー

    大阪魂
    825税込908
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(30本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ サラ 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(130本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1セット(160本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
  • ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1290X

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1174厚さ(mm)(最大使用)12質量(g)85締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 3カ-W トルコンアンカー 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)90下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1280厚さ(mm)(最大使用)12質量(g)87締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    6,898税込7,588
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト