絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M10(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 33(1)
  • 41(2)
  • 85(1)
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
ねじ長さ(mm)
  • 41
  • 10(16)
  • 12(30)
  • 13(19)
  • 14(22)
  • 15(77)
  • 20(122)
  • 22(18)
  • 23(19)
  • 25(110)
  • 30(103)
  • 35(46)
  • 40(80)
  • 45(34)
  • 49(16)
  • 50(73)
  • 55(18)
  • 60(35)
  • 65(16)
  • 70(22)
  • 100(13)
ブランド
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(1)
ユニカ・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーリセッター ユニカアンカーリセッターユニカ
2,298税込2,528
1本
当日出荷
【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50本)
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
ステン アメラハンガー ITA 大阪魂ステン アメラハンガー ITA大阪魂
1,058税込1,164
1個
翌々日出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト