絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(3)
  • 8mm(2)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(6)
  • M8(11)
  • M10(9)
  • M12(4)
  • M16(4)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(10)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(1)
  • ナイロン(1)
  • (9)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(10)
  • タイル(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(3)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(3)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 42(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 60(12)
  • 65(1)
  • 70(4)
  • 77(1)
  • 80(7)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 125(2)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 6.7(1)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 17.3(3)
  • 19.2(3)
  • 21.7(2)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.3(1)
  • 5.3~5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
  • 9(6)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(3)
  • 14.5(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19.7(1)
  • 20(2)
  • 22.5(1)
4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・6・6.4・7・8・8.5・9・10・11・12・12.5・14.5・16・18・19.7・20・22.5
埋め込み深さ(mm)
  • 24(2)
  • 25~55(1)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 56(2)
  • 58(1)
  • 70(1)
24・25~55・35・40・45・50・55・56・58・70
ねじ長さ(mm)
  • 60
  • 10(19)
  • 12(33)
  • 13(19)
  • 14(22)
  • 15(77)
  • 20(127)
  • 22(19)
  • 23(19)
  • 25(120)
  • 30(109)
  • 32(16)
  • 35(56)
  • 40(86)
  • 45(44)
  • 49(16)
  • 50(77)
  • 55(18)
  • 70(23)
  • 100(15)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ラスパート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ダクロタイズド・ラスパート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • サンコーテクノ(10)
  • ユニカ(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • フィッシャー(3)
  • TRUSCO(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • マーベル(1)
  • 若井産業(1)
  • ヤマヒロ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャー・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・マーベル・若井産業・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,498税込1,648
1箱(25本)
当日出荷から翌日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30本)
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
10,900税込11,990
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
13,980税込15,378
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ジオメット ハードエッジアンカー 大阪魂ジオメット ハードエッジアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
用途仮設足場・ベンチ取付等
3カ-W アメラハンガー 大阪魂3カ-W アメラハンガー大阪魂
838税込922
1個
翌々日出荷
寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
ステン アメラハンガー ITA 大阪魂ステン アメラハンガー ITA大阪魂
1,247税込1,372
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
ステンALCドライブ 大阪魂ステンALCドライブ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂シルバー ビスコン(+)サラ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
41,980税込46,178
1箱(50本)
翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
51,980税込57,178
1箱(200本)
翌日出荷から翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
7,398税込8,138
1箱(50本)
翌日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカー STタイプ(ステンレス)ユニカ
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
13,980税込15,378特価
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
1,225税込1,348
1個
翌々日出荷
SUS410 ビスコン+)ナベ 大阪魂SUS410 ビスコン+)ナベ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法H(mm)3.2寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロシルバー ビスコン(+)ノンヘッドヤマヒロ
3,072税込3,379
1袋(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
3,898税込4,288
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト