絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(3)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(1)
  • W1/2(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • (4)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(6)
  • 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 65(6)
  • 100(5)
  • 125(1)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.7(1)
  • 9.5(2)
  • 12(3)
  • 13.8(2)
  • 14(4)
  • 17.3(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 9.5(2)
  • 12.5(3)
  • 14.5(2)
  • 18(1)
6・9・9.5・12.5・14.5・18
埋め込み深さ(mm)
  • 40(6)
  • 43(2)
  • 45(5)
  • 67(1)
  • 75(2)
40・43・45・67・75
ねじ長さ(mm)
  • 65
  • 10(16)
  • 12(30)
  • 13(19)
  • 14(22)
  • 15(77)
  • 20(122)
  • 22(18)
  • 23(19)
  • 25(110)
  • 30(103)
  • 35(46)
  • 40(80)
  • 45(34)
  • 49(16)
  • 50(73)
  • 55(18)
  • 60(35)
  • 70(22)
  • 100(13)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • サンコーテクノ(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • ユニカ(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(15本)
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
8,990税込9,889
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
あしばジョイントアンカー サンコーテクノあしばジョイントアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
23,980税込26,378
1箱(50本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
38,980税込42,878
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ルーティーセットアンカーB 大阪魂ルーティーセットアンカーB大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
932税込1,025
1個
翌々日出荷
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
5,994税込6,593
1袋(43個)
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
5,994税込6,593
1袋(75個)
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
6,998税込7,698
1箱(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト