絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(2)
  • M16(5)
  • M22(3)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • 樹脂(1)
  • (3)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 石材(2)
長さ(mm)
  • 83(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 107(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 167(1)
  • 192(1)
  • 200(2)
  • 242(1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 21.5(3)
  • 28.5(1)
  • 31.8(1)
  • 32(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 33(2)
12・14.5・15・17・22・24・29・33
埋め込み深さ(mm)
  • 100
  • 20(21)
  • 22(14)
  • 25(26)
  • 30(98)
  • 33(15)
  • 35(90)
  • 38(15)
  • 40(113)
  • 45(71)
  • 50(69)
  • 52(19)
  • 55(24)
  • 60(74)
  • 65(16)
  • 68(17)
  • 70(22)
  • 80(37)
  • 90(19)
  • 115(12)
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 61(1)
  • 81(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
30・35・40・61・81・110・120
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
3価ホワイト
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • フィッシャー(2)
  • 日本デコラックス(1)
大阪魂・サンコーテクノ・フィッシャー・日本デコラックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン大阪魂
1,329税込1,462
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
1,834税込2,017
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
ルーティセットアンカー 大阪魂ルーティセットアンカー大阪魂
2,638税込2,902
1個
翌々日出荷
全長(mm)200
ルーティー・カットアンカー 大阪魂ルーティー・カットアンカー大阪魂
1,845税込2,030
1個
翌々日出荷
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
10,667税込11,734
1個
翌々日出荷
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
7,198税込7,918
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(15個)
4日以内出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト