絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M10(1)
- M12(2)
- M16(2)
- M24(10)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS310S(1)
- 鉄(5)
適合材
- コンクリート(7)
- 石材(3)
長さ(mm)
- 110(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 126(1)
- 128(1)
- 200(6)
外径(Φmm)
- 24(1)
- 34(6)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 35(9)
6・12・15・16・18・35
埋め込み深さ(mm)
- 115
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(29)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 27(1)
- 64(1)
- 79(1)
- 100(2)
- 110(2)
- 200(2)
27・64・79・100・110・200
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
6価クロメート・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(7)
- フィッシャージャパン(4)
- サンコーテクノ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
大阪魂・フィッシャージャパン・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(15本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(15本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(20本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥28,980~税込¥31,878~1セット(25本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥64,980税込¥71,4781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応