絞り込み
ねじの呼び
- M8(8)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUS410(2)
- 鉄(7)
適合材
- コンクリート(6)
- ブロック(5)
- モルタル(5)
長さ(mm)
- 28(3)
- 35(4)
- 57(1)
- 65(2)
- 75(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 4(4)
- 12(4)
- 12.7(1)
ドリル径(Φmm)
- 4(13)
- 12.5(9)
- 13.5(1)
4・12.5・13.5
埋め込み深さ(mm)
- 38
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 40(134)
- 45(80)
- 50(85)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(22)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(28)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 12(2)
- 28(6)
- 57(1)
- 75(1)
- 100(1)
12・28・57・75・100
表面処理
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ラスパート(2)
- 高耐食メッキ(2)
クロメート・ドブメッキ・ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(11)
- 若井産業(9)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・若井産業・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(110本)当日出荷から4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)
若井産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28表面処理高耐食メッキ頭部形状皿仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95下穴深さL(mm)38プラグ外径(Φmm)4
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
3カ-W ダイナボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(180本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(180本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(110本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×70本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×64本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×75本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38