絞り込み
ねじの呼び
- M8(8)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 35(4)
- 57(1)
- 65(2)
- 75(1)
- 100(1)
埋め込み深さ(mm)
- 38
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 40(121)
- 45(74)
- 50(72)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(22)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(27)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(4)
- 12(4)
- 12.7(1)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
コンクリート・ブロック・モルタル
ドリル径(Φmm)
- 4(10)
- 12.5(9)
- 13.5(1)
4・12.5・13.5
ねじ長さ(mm)
- 12(2)
- 28(6)
- 57(1)
- 75(1)
- 100(1)
12・28・57・75・100
表面処理
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ラスパート(2)
- 高耐食メッキ(2)
クロメート・ドブメッキ・ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(11)
- 若井産業(6)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・若井産業・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(110本)当日出荷から4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)
若井産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28表面処理高耐食メッキ頭部形状皿仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95下穴深さL(mm)38プラグ外径(Φmm)4
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
3カ-W ダイナボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(180本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(180本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(110本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー