絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M20(11)
  • M22(3)
  • W3/4(1)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂(1)
  • (6)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 80(4)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 130(3)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 190(1)
  • 200(2)
  • 230(2)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 20(1)
  • 25.4(3)
  • 25.5(2)
  • 28.5(2)
  • 31.8(1)
  • 80(2)
ドリル径(Φmm)
  • 6(3)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 21.5(3)
  • 26(4)
  • 26.5(2)
  • 29(2)
6・10.5・12・21.5・26・26.5・29
埋め込み深さ(mm)
  • 90
  • 20(21)
  • 22(14)
  • 25(26)
  • 30(98)
  • 33(15)
  • 35(90)
  • 38(15)
  • 40(113)
  • 45(71)
  • 50(69)
  • 52(19)
  • 55(24)
  • 60(74)
  • 65(16)
  • 68(17)
  • 70(22)
  • 80(37)
  • 100(11)
  • 115(12)
ねじ長さ(mm)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
30・35・50・80・100・110
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • フィッシャー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 日本デコラックス(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャー・サンコーテクノ・日本デコラックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,298税込4,728
1箱(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
6,898税込7,588
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
4,260税込4,686
1個
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
3,278税込3,606
1個
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
19,980税込21,978
1セット(10本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
3カ-W ボルトアンカー 大阪魂3カ-W ボルトアンカー大阪魂
2,047税込2,252
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
1,065税込1,172
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
SUSルーティーカットアンカー 大阪魂SUSルーティーカットアンカー大阪魂
2,685税込2,954
1個
翌々日出荷
ビルボルト 大阪魂ビルボルト大阪魂
1,814税込1,995
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブビルボルト 大阪魂ドブビルボルト大阪魂
1,758税込1,934
1個
翌々日出荷
ルーティー・カットアンカー 大阪魂ルーティー・カットアンカー大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
SUSボルトアンカー 大阪魂SUSボルトアンカー大阪魂
8,976税込9,874
1個
翌々日出荷
材質SUS
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
5,987税込6,586
1袋(35個)
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
5,987税込6,586
1袋(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
13,980税込15,378
1箱(10本)
3日以内出荷
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
149,800税込164,780
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ネイルアンカー FNA2 フィッシャーネイルアンカー FNA2フィッシャー
6,798税込7,478
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6
ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(15個)
翌々日出荷
表面処理ドブ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト