絞り込み
ねじの呼び
  • M10(7)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • 樹脂(1)
  • (5)
適合材
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 40(6)
  • 56(1)
  • 70(1)
  • 97(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 12.5
  • 4(37)
  • 5(30)
  • 6(67)
  • 6.8(10)
  • 8(59)
  • 9.5(16)
  • 10(79)
  • 10.5(31)
  • 12(122)
  • 13.5(9)
  • 14(60)
  • 16(46)
  • 17.3(32)
  • 17.5(23)
  • 20(26)
  • 21.5(20)
  • 21.7(20)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
ドリル径(Φmm)
  • 13(7)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
13・14・14.5
埋め込み深さ(mm)
  • 40(3)
  • 70(1)
40・70
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 25(1)
15・16・18・25
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • TRUSCO(2)
  • 大阪魂(2)
  • フィッシャー(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・大阪魂・フィッシャー・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,398税込3,738
1パック(6本)
当日出荷
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
13,980税込15,378
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
デンカクイックカプセル 大阪魂デンカクイックカプセル大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャーレジンアンカーFEB RM2 打撃式フィッシャー
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
トリオン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂トリオン(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.5全長(mm)56有効長(mm)(ねじ)15材質表面処理生地
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
16,980税込18,678
1箱(50個)
4日以内出荷
表面処理3価ホワイト

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト