絞り込み
ねじの呼び
- M16(1)
材質
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 160(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 240(1)
外径(Φmm)
- 23
- 4(36)
- 5(33)
- 6(59)
- 8(64)
- 9.5(18)
- 10(97)
- 10.5(34)
- 12(148)
- 12.5(13)
- 13(10)
- 14(77)
- 16(53)
- 17.3(42)
- 17.5(24)
- 20(24)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(11)
- 25.4(13)
- 34(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
24・25・28
ねじ長さ(mm)
- 162(1)
162
ブランド
- 旭化成(1)
- サンコーテクノ(1)
- 日本デコラックス(1)
- フィッシャージャパン(1)
旭化成・サンコーテクノ・日本デコラックス・フィッシャージャパン
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂